AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012992 C TEMP - 0000012992

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300129921

Codice prodotto

VOR0000012992

Cod. produttore

0000012992

Produttore

VOR

Controlla la temperatura dell’aria dell’ambiente : l’aspiratore si attiva automaticamente quando rileva una temperatura superiore al valorepreimpostato. Un timer lo mantiene in funzione dopo che la temperatura è scesa sotto la soglia impostata, per un tempo regolabile da 3 a 20 minuti.