AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012884 IRET INVERTER 400 29.5A

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012884 IRET INVERTER 400 29.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di uscita - 400...400 V

  • Corrente nominale - 29.5 A

  • Regolazione della velocità graduale - no

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300128849

Codice prodotto

VOR0000012884

Cod. produttore

0000012884

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di uscita:

400...400 V

Corrente nominale:

29.5 A

Regolazione della velocità graduale:

no

Colore:

Antracite

Numero di fasi:

3

Con sensore di temperatura:

no

Funzionamento:

Pulsante

Illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

260 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

165 mm