VORTICE - VOR0000012442 VORT HRW 40 MONO EVO WIFI - 0000012442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010300124421
Codice prodotto
VOR0000012442
Cod. produttore
0000012442
Produttore
VOR
Unità di ventilazione con recupero di calore specificatamente progettate per il ricambio dell’aria in locali residenziali e commerciali di costruzioni, nuove o ristrutturate, caratterizzate da elevati livelli di isolamento termico. Installabili su paretiperimetrali di spessore compreso tra 260 e 700 mm, la gamma è disponibile per installazione in condotti con diametro nominale pari a 100 mm o 160 mm e a sua volta nelle varianti con comandi a bordo o con telecomando per il controllo a distanza nei modelli HCS. Disponibili anche con modulo Wi-Fi. Legenda: HCS = rilevatore di umidità.