AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012441 VORT HRW 30 MONO EVO WIFI - 0000012441

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012441 VORT HRW 30 MONO EVO WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300124414

Codice prodotto

VOR0000012441

Cod. produttore

0000012441

Produttore

VOR

Unità di ventilazione con recupero di calore specificatamente progettate per il ricambio dell’aria in locali residenziali e commerciali di costruzioni, nuove o ristrutturate, caratterizzate da elevati livelli di isolamento termico. Installabili su paretiperimetrali di spessore compreso tra 260 e 700 mm, la gamma è disponibile per installazione in condotti con diametro nominale pari a 100 mm o 160 mm e a sua volta nelle varianti con comandi a bordo o con telecomando per il controllo a distanza nei modelli HCS. Disponibili anche con modulo Wi-Fi. Legenda: HCS = rilevatore di umidità.