AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012116 VORT HR 200 BP - 0000012116

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012116 VORT HR 200 BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300121161

Codice prodotto

VOR0000012116

Cod. produttore

0000012116

Produttore

VOR

Unità centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione orizzontale o verticale nel volume di un pensile standard di cucina, completa di by-pass termodinamico ad attivazione automatica. Ideale per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino 120 m2, caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Legenda: BP = By-Pass termodinamico automatico.