AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012106 VORT HR 350 AVEL - 0000012106

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000012106 VORT HR 350 AVEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300121062

Codice prodotto

VOR0000012106

Cod. produttore

0000012106

Produttore

VOR

Recuperatore di calore da pareteUnità centralizzate a doppio flusso con recupero di calore per installazione a pavimento ed a parete, ideali per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino a 240 m2 (VORT HR 350 AVEL) oppure 260 m2 (VORT HR 450 AVEL D) oppure 400 m2 (VORT HR 550 AVEL), caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Disponibili anche i modelli con scambiatore entalpico (versione H).