AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000012011 ARIETT LL I T - 0000012011

VORTICE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 80 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010300120119

Codice prodotto

VOR0000012011

Cod. produttore

0000012011

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

80 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

• Adatto per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi.• Motore a poli schermati dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore.• Doppio involucro motore-ventola,supporti anti vibrazionie chiusura dinon ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.• Griglia esterna ultrapiatta che nasconde completamente il prodotto.• Molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max 65 mm di spessore).• Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).• Bocca d’uscita dell’aria (diametro Ø 100 mm) orientabile in senso posteriore o laterale (tramite accessorio optional).• Chiusura con membrana in mylar per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Modello Timer ritarda lo spegnimento dell'apparecchio in un intervallo di tempo compreso tra 3 e 20 minuti circa.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II.