VORTICE - VOR0000012008 ARIETT HABITAT LL - 0000012008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 78 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300120089
Codice prodotto
VOR0000012008
Cod. produttore
0000012008
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
78 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
• Diametro nominale: 100 mm
• Motore a 2 velocità termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti.
• Portata minima: 26 m3/h Portata massima: 78 m3/h
• Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile invelocità mediante regolatore Vortice.