AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011569 QE-B I K90 S 2L - 0000011569

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011569 QE-B I K90 S 2L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando wireless - no

  • Adatto per telecomando senza fili - no

  • Adatto per unità di controllo cablata - no

  • Con sensore di umidità interna (RH) - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300115696

Codice prodotto

VOR0000011569

Cod. produttore

0000011569

Produttore

VOR

Con telecomando wireless:

no

Adatto per telecomando senza fili:

no

Adatto per unità di controllo cablata:

no

Con sensore di umidità interna (RH):

no

Materiale (del corpo):

Altri

Raccordo lato posteriore:

no

Comando tramite app:

no

Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):

no

Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):

no

Con unità di controllo cablata:

no

Materiale del guscio di protezione:

no

Adatto per ventilazione regolabile su richiesta:

no

Con controller di zona:

no

Diametro nominale canale:

80 mm

Numero di raccordi di aspirazione:

2

Con sensore di umidità esterna (RH):

no

Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):

no

Profondità:

106 mm

Adatto per controller di zona:

no

Larghezza:

285 mm

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con sensore di pressione:

no

Altezza:

285 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per sensori di movimento:

no

Scatola con involucro in refrattario per installazione ad incasso e scarico sul lato superiore.• Bocchetta di connessione in acciaio dotata di serranda antifuoco Classe K90, certificata TUM, in conformità al reg. DIN 18017-3.• Valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3.• Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm.• Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire l’ingresso di sporco o intonaco.• Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale adiacente, posta sul lato sinistro della scatola.