AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VORTICE - VOR0000011526 QE 60 LL T - 0000011526

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000011526 QE 60 LL T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 60 m³/h

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300115269

Codice prodotto

VOR0000011526

Cod. produttore

0000011526

Produttore

VOR

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

60 m³/h

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con funzionamento intermittente / a intervalli

Direzione:

Espulsione

Modello:

Radiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Aspiratori centrifughi da condotto