VORTICE - VOR0000011521 QE 60 LL - 0000011521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 60 m³/h
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010300115214
Codice prodotto
VOR0000011521
Cod. produttore
0000011521
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
60 m³/h
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Radiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no