VORTICE - VOR0000011309 ME 100/4 LL ORO BIANCO-WHITE GOLD - 0000011309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Oro
Frequenza di rete - 50 Hz
Flusso (portata aria) - 95 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300113098
Codice prodotto
VOR0000011309
Cod. produttore
0000011309
Produttore
VOR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Oro
Frequenza di rete:
50 Hz
Flusso (portata aria):
95 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Diametro nominale:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Standard
Direzione:
Espulsione
Modello:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no