VORTICE - VOR0000010204 ANGOL K - 0000010204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010300102047
Codice prodotto
VOR0000010204
Cod. produttore
0000010204
Produttore
VOR
Tensione di alimentazione:
230 V
Per ventilare in modo intermittente piccoli o medi locali domestici. Motore a induzione munito di protettore termico. Questo apparecchio monta giranti che assicurano portate d’aria elevate combinate con pressioni adatte alla applicazione anche su lunghi condotti. Doppia velocità. Dati e prestazioni sono certificate da IMQ con Etichetta Informativa. Speciale guarnizione antivibrazione. Griglia di protezione sulla bocca di aspirazione. Manutenzione e pulizia: semplificata sia internamente sia esternamente.Apparecchio costruito in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80.