VIVALDI SRL - VILSOUND12 VIVALDI ULISSE_DIFF PASSIVO 250W - SOUND12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180251
Codice prodotto
VILSOUND12
Cod. produttore
SOUND12
Produttore
VIL
Diffusore passivo a 2 vie Bass-ReflexApplicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym…Woofer 32cm (12'') magnete ceramicoDriver a compressione con bocca da 25mm (1'') e bobina da 44mm (2'')Tromba 90°H x 60°VPotenza 250W RMSPotenza 400W musicaleRisposta in frequenza 50Hz-18kHz -6dBSensibilità 98dBMaximum SPL / peak 120/123 dBDispersione 90°x60° (HxV)Frequenza di Crossover 1.8 KHzNeutrik Speakon NL4MP Linked4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mmAncoraggio staffa per installazioni a parete1 maniglia integrataDimensioni 400x640x330 mm (LxHxP)Peso 17 KgCabinet plasticaColore Antracite