VIVALDI SRL - VILGIADA213F VIVALDI GIOVE_DIFF 70W 8OHM WHITE - GIADA213F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272180138
Codice prodotto
VILGIADA213F
Cod. produttore
GIADA213F
Produttore
VIL
Vivaldi Giove GIADA20F, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 80W RMS. Potenza musicale 160W. Amplificazione consigliata da 10 a 90 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 50-20000 Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 242x362x105 mm. Foro da incasso (LxH) 220x340 mm. Peso 1,9 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA20F.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR3PLUS.