VIVALDI SRL - VILGIADA20F VIVALDI GIOVE_DIFF 80W 8OHM - GIADA20F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 160 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 80 W
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182354
Codice prodotto
VILGIADA20F
Cod. produttore
GIADA20F
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
160 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
80 W
Frequenza:
50...20000 Hz
Altezza:
362 mm
Larghezza:
242 mm
Profondità:
105 mm
Vivaldi Giove GIADA20F, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio. Potenza 80W RMS. Potenza musicale 160W. Amplificazione consigliata da 10 a 90 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 50-20000 Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 242x362x105 mm. Foro da incasso (LxH) 220x340 mm. Peso 1,9 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA20F.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR3PLUS.