VIVALDI SRL - VILGIADA16HPA VIVALDI GIOVE_DIFF ATTIVO 100W WHITE - GIADA16HPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 100 W
Potenza RMS - 50 W
Frequenza - 45...22000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182255
Codice prodotto
VILGIADA16HPA
Cod. produttore
GIADA16HPA
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
100 W
Potenza RMS:
50 W
Frequenza:
45...22000 Hz
Altezza:
306 mm
Larghezza:
219 mm
Profondità:
90 mm
Montaggio a parete:
sì
Vivaldi Giove GIADA16HPA. Diffusore rettangolare TOP CLASS, di potenza, amplificato classe D, 2 vie da incasso a controsoffitto o parete, HI-FI. Altoparlante: 16,5 cm woofer in Kevlar. Tweeter a cupola 2,5 cm in neodimio, seta e titanio, orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto). Potenza 50W RMS. Potenza musicale 100W. peak 150W. Risposta in frequenza 45-22000 Hz. Sensibilità 88 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 219x306x90 mm. Foro da incasso (LxH) 190x275 mm. Peso 2,2 Kg. Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile. Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR2. Incasso a filo muro: tramite Vivaldi Ulisse SR2FM. Incasso a filo cartongesso: tramite Vivaldi Ulisse SR2FC. Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA16HPA.R). Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo. Temperatura di lavoro da -20° a +65°.



