AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIVALDI SRL - VILGIADA13TF VIVALDI ULISSE_DIFF 15W 100V WHITE - GIADA13TF

VIVALDI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Potenza RMS - 15 W

  • Frequenza - 70...20000 Hz

  • Altezza - 267 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051272182149

Codice prodotto

VILGIADA13TF

Cod. produttore

GIADA13TF

Produttore

VIL

Colore:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Potenza RMS:

15 W

Frequenza:

70...20000 Hz

Altezza:

267 mm

Larghezza:

175 mm

Profondità:

80 mm

Vivaldi Ulisse GIADA13TF, diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 13,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta magnete neodimio. Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak. Tensione trasformatore 100V. Risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 89dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 175x267x80 mm. Foro da incasso (LxH) 153x245 mm. Peso 1,4 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA13TF.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incassosu cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR1.