VIVALDI SRL - VILGIADA13F VIVALDI GIOVE_DIFF 40W 8OHM WHITE - GIADA13F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 80 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 40 W
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182071
Codice prodotto
VILGIADA13F
Cod. produttore
GIADA13F
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
80 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
40 W
Frequenza:
70...20000 Hz
Altezza:
267 mm
Larghezza:
175 mm
Profondità:
75 mm
Vivaldi Giove GIADA13F. Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, Frameless. Woofer 13,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta magnete neodimio. Potenza 40W RMS. Potenza musicale 80W. Amplificazione consigliata da 10 a 50 W RMS. Impedenza 8 Ω. Risposta in frequenza 70-20000 Hz - Sensibilità 90 dB. Angolo di dispersione 120° (V/O). Dimensioni (LxHxP) 175x267x75 mm. Foro da incasso (LxH) 153x245 mm. Peso 1,3 Kg. Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove GIADA13F.R). Temperatura di lavoro da -20° a +65°. Incasso su cartongesso: non servono accessori. Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR1