VIVALDI SRL - VILBM1000D VIVALDI ULISSE_BASE MICRO ATTIVA DIN-DON - BM1000D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051272188325
Codice prodotto
VILBM1000D
Cod. produttore
BM1000D
Produttore
VIL
base microfonica attiva con DIN-DON Base microfonica da tavolo (predisposta per appoggio o incasso) ATTIVA, con DIN-DON. Ideale per negozi, supermercati, fabbriche, scuole, centri sportivi... LED Power. LED Busy. LED Mic. Pulsante rosso push to talk. Microfono a stelo da 46cm, electrete, con collarino luminoso e filtro antipop. Contatto in uscita per allarmi, messaggi... (evacuazione, pubblicitari...). Segnale in uscita regolabile 10÷200mV. Ingresso di linea per sorgente locale. Ingresso micro USB per inserimento di segnali personalizzati (DIN-DON, campanella, ...) Alimentazione 12V. Alimentatore DC e cavo intestato XLR da 5mt, a corredo. Dimensioni base (LxHxP): 170x130x50 mm. Microfono (L) 460 mm. Peso 0,4 Kg.