AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWZSEM/L24 Semaforo 2 LED rosso-verde con staffa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWZSEM/L24 Semaforo 2 LED rosso-verde con staffa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406216472

Codice prodotto

VIWZSEM/L24

Cod. produttore

ZSEM/L24

Produttore

VIW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Colore:

Altri

Semaforo rosso-verde 24 Vdc/ac, angolo di rotazione 200°, completo di staffa di fissaggio a parete, fornito con 2 lampadine 3 W ciascuna a lunga durata