AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV79008 Sonda ø4mm - 20 metri

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV79008 Sonda ø4mm - 20 metri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 20 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8007352071568

Codice prodotto

VIWV79008

Cod. produttore

V79008

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

20 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Attacco filettato:

no

Ritorto:

no

Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 20 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi