AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV79007 Sonda ø4mm - 15 metri - V79007

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV79007 Sonda ø4mm - 15 metri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8007352071544

Codice prodotto

VIWV79007

Cod. produttore

V79007

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

15 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Attacco filettato:

no

Ritorto:

no

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M20, RAL 7035