VIMAR SPA - VIWV72107 Coperchio IP55 per V70007 - V72107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 154 mm
Lunghezza - 179 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8007352590342
Codice prodotto
VIWV72107
Cod. produttore
V72107
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
154 mm
Lunghezza:
179 mm
Larghezza:
312 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
287 mm
Profondità:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no