VIMAR SPA - VIWV72106 Coperchio IP55 per V70006 - V72106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza - 154 mm
Lunghezza - 179 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352590335
Codice prodotto
VIWV72106
Cod. produttore
V72106
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio protettivo / paramalta
Per scatola di lunghezza:
154 mm
Lunghezza:
179 mm
Larghezza:
220 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
195 mm
Profondità:
4.5 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


