VIMAR SPA - VIWV71706 Scatola incasso 6-7M p/leggere azzurro - V71706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 7
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8007352425767
Codice prodotto
VIWV71706
Cod. produttore
V71706
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
7
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
50 mm
Scatola da incasso 6-7 moduli in linea (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro



