AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV71632 Coperchio filo muro 2M - V71632

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV71632 Coperchio filo muro 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Forma - Tondo

  • Modello - Coperchio protettivo / paramalta

  • Per scatola di lunghezza - 70 mm

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352596924

Codice prodotto

VIWV71632

Cod. produttore

V71632

Produttore

VIW

Diametro:

0 mm

Forma:

Tondo

Modello:

Coperchio protettivo / paramalta

Per scatola di lunghezza:

70 mm

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

68 mm

Profondità:

3.5 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rotonde per muratura e pareti leggere, bianco