AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV70109 Coperchio alta resistenza per V70009 - V70109

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV70109 Coperchio alta resistenza per V70009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Per scatola di lunghezza - 154 mm

  • Lunghezza - 179 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352082175

Codice prodotto

VIWV70109

Cod. produttore

V70109

Produttore

VIW

Diametro:

0 mm

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Per scatola di lunghezza:

154 mm

Lunghezza:

179 mm

Larghezza:

504 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per scatola di larghezza:

479 mm

Profondità:

5.3 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Coperchio per scatola V70009