VIMAR SPA - VIWV70108 Coperchio alta resistenza per V70008 - V70108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 154 mm
Lunghezza - 179 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352082168
Codice prodotto
VIWV70108
Cod. produttore
V70108
Produttore
VIW
Diametro:
0 mm
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
154 mm
Lunghezza:
179 mm
Larghezza:
416 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
391 mm
Profondità:
5.3 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no