AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV54412.01 Torretta a scomparsa 12M coperchio inox

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV54412.01 Torretta a scomparsa 12M coperchio inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Rettangolare

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Numero RAL - 7021

  • Colore - Altri

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352735231

Codice prodotto

VIWV54412.01

Cod. produttore

V54412.01

Produttore

VIW

Modello coperchio:

Rettangolare

Numero di prese Schuko:

0

Numero RAL:

7021

Colore:

Altri

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

1

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale del coperchio:

Acciaio inox

Numero di ingressi:

12

Profondità minima di incasso:

100.5 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

Larghezza di incasso:

276 mm

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Lunghezza di incasso:

209.8 mm

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Installabile nel cemento:

no

Adatto per impiego all'interno:

Adatto per lavaggio bagnato:

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Non trattato

Carico coperchio:

1.5 kN

Adatto per pavimenti in sale computer:

Adatto per canale sottopavimento:

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per impiego all'esterno:

no

Lunghezza esterna:

234 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Coperchio bloccabile:

Larghezza esterna:

300.3 mm

Torretta a scomparsa da pavimento con coperchio inox per apparecchi Eikon, Arke e Plana per installazione su pavimento flottante. Fornita con 2 supporti da 6 moduli. Installazione su massetto con apposita scatola V54912