AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV53552.V Morsettiera 6 fori centr. estetico verde

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV53552.V Morsettiera 6 fori centr. estetico verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352515246

Codice prodotto

VIWV53552.V

Cod. produttore

V53552.V

Produttore

VIW

Tipo di accessorio / ricambio:

Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Morsettiera a vite removibile 6 fori per centralino estetico, connnessione cavi da 1,5mm2 a 16 mm2, installazione ad innesto rapido alla staffa portamorsettiera, verde.