VIMAR SPA - VIWV53172 Centralino estetico incasso 72M fumé - V53172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 72
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352510203
Codice prodotto
VIWV53172
Cod. produttore
V53172
Produttore
VIW
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
72
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
455 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
745 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
116.2 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
75.5 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
115.2 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
0
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no