AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR682R 2 relè per servizi ausiliari indipend. - R682R

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR682R 2 relè per servizi ausiliari indipend.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Posto interno

  • Materiale - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406175151

Codice prodotto

VIWR682R

Cod. produttore

R682R

Produttore

VIW

Adatto per:

Posto interno

Materiale:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Ricambio dispositivo con 2 relè normalmente aperti 3 A 230 V~ temporizzati per l’attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) da utilizzare nei Videokit Due Fili, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm