AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR21509.N Centrale touch screen 3M Next - R21509.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR21509.N Centrale touch screen 3M Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Display - Monocromatico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352617599

Codice prodotto

VIWR21509.N

Cod. produttore

R21509.N

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Display:

Monocromatico

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Argento

Numero RAL (affine):

9016

Grado di protezione (IP):

IP40

Ricambio centrale di controllo e configurazione domotica, touch screen monocromatico, 1 ingresso per sensore di temperatura, fornita con accessorio V51923 per installazione su guida DIN (60715 TH35), Next - 3 moduli. Completa di connettore per programmazione frontale RJ45, cavo ed accessorio V51921 per installazione su guida DIN (60715 TH35)