AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR20531.S0 Tasto 1M pers. pulsanti bascul. grigio - R20531.S0

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR20531.S0 Tasto 1M pers. pulsanti bascul. grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352618794

Codice prodotto

VIWR20531.S0

Cod. produttore

R20531.S0

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti basculanti , personalizzabile su richiesta, grigio