AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR19531.S Tasto 1M neutro puls. basculanti grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR19531.S Tasto 1M neutro puls. basculanti grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352619050

Codice prodotto

VIWR19531.S

Cod. produttore

R19531.S

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti basculanti, grigio