AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR14531.S.SL Tasto 1M neutro puls. basculanti Silver

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR14531.S.SL Tasto 1M neutro puls. basculanti Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Argento

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352618596

Codice prodotto

VIWR14531.S.SL

Cod. produttore

R14531.S.SL

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Argento

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo neutro, per pulsanti basculanti, Silver