AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWR01942 Comunicatore telefonico GSM-BUS

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWR01942 Comunicatore telefonico GSM-BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) -

  • Connessione analogica (PSTN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) -

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) - no

  • Con custodia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352615915

Codice prodotto

VIWR01942

Cod. produttore

R01942

Produttore

VIW

Connessione radio (GSM):

Connessione analogica (PSTN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

no

Con custodia:

Con alimentatore:

no

Protocollo di trasmissione X.31 / X.25:

no

Ricambio comunicatore telefonico GSM con collegamento diretto al Bus, domotica By-me, invio e ricezione SMS, invio messaggi vocali di allarme, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz o 12-30 Vd.c. (SELV), installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm