AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWESM2 Attuatore ACTO 600D scorrev. 24V 600kg - ESM2

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWESM2 Attuatore ACTO 600D scorrev. 24V 600kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura automatica - no

  • Con telecomando - no

  • Peso massimo del cancello - 600 kg

  • Apertura parziale - no

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406228024

Codice prodotto

VIWESM2

Cod. produttore

ESM2

Produttore

VIW

Chiusura automatica:

no

Con telecomando:

no

Peso massimo del cancello:

600 kg

Apertura parziale:

no

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Funzione rallentamento corsa:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

ACTO 600D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, uso residenziale e condominiale, scheda elettronica di comando, ricevitore radio 433 MHz, fine corsa magnetici, encoder magnetico, trasformatore, completo di piastra di fissaggio