AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEK02 Kit ACTO 600D scorrevoli 24V 600kg - EK02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEK02 Kit ACTO 600D scorrevoli 24V 600kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con telecomando -

  • Peso massimo del cancello - 600 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

  • Con ricevitore radio -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406227874

Codice prodotto

VIWEK02

Cod. produttore

EK02

Produttore

VIW

Con telecomando:

Peso massimo del cancello:

600 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Con ricevitore radio:

Frequenza radio ricevitore:

433 MHz

Con unità di controllo motore:

Kit ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 600 kg. Contiene: 1 ESM2 attuatore ACTO 600D elettromeccanico irreversibile 24 V, 1 ELA5 lampeggiante LED 12/24 V con antenna integrata, 1 ETR5 radiocomando a 2 canali rolling code 433 MHz, 1 EFA3 coppia di fotocellule, 1 EDS1 selettore a chiave da parete in alluminio, 1 ZX20 cartello segnaletico, 1 ZX16 piastra di fissaggio