VIMAR SPA - VIW949S Separatore Digibus a 4 e 8 cifre - 949S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Posto interno
Materiale - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406201423
Codice prodotto
VIW949S
Cod. produttore
949S
Produttore
VIW
Adatto per:
Posto interno
Materiale:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Separatore per impianti Digibus con codifica a 4 e 8 cifre, permette il disaccoppiamento delle linee per il segnale digitale, la fonica e l’alimentazione tra montante citofonico/videocitofonico e targa esterna, protegge da scariche atmosferiche la linea di alimentazione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm.