AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW930G Unità Sound System audio per 4+n - 930G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW930G Unità Sound System audio per 4+n

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Altri

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Grigio

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406202536

Codice prodotto

VIW930G

Cod. produttore

930G

Produttore

VIW

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Altri

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Grigio

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Unità elettronica audio Sound System per portiere elettrico 4+n senza segreto di conversazione, dispone di doppio amplificatore, di un generatore di chiamata elettronica e microfono mobile con prolunga, alimentazione 12 V~ fornita dal trasformatore M832