AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW88AG Kit citof. monof. Sound System 8911+8875 - 88AG

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW88AG Kit citof. monof. Sound System 8911+8875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406164360

Codice prodotto

VIW88AG

Cod. produttore

88AG

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Incasso a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit citofonico Sound System per impianto monofamiliare contenente 1 placca grigio luce da incasso con 1 pulsante 8911, 1 unità elettronica 930A, 1 citofono da parete bianco 8875, 1 alimentatore 0931