AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW7509/M Kit citofonico 2F+ m/bif. Tab jr+13F1 - 7509/M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW7509/M Kit citofonico 2F+ m/bif. Tab jr+13F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406307668

Codice prodotto

VIW7509/M

Cod. produttore

7509/M

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit citofonico monofamiliare Due Fili Plus contenente 1 citofono Tab jr. da parete con cornetta 7509 bianco, 1 unità elettronica Due Fili Plus per targa audio 13F1, 1 placca audio e video da parete o incasso 13K1, 1 tasto per placche 1300 R131 aggiuntivo, 1 alimentatore 40101