AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW69PH Dispositivo programmabile con 2 relè - 69PH

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW69PH Dispositivo programmabile con 2 relè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013543221919

Codice prodotto

VIW69PH

Cod. produttore

69PH

Produttore

VIW

Dispositivo programmabile con 2 relè in scambio 6 A 230 V~ che funzionano con programmazione separata o in correlazione, programmabile manualmente per funzioni base e con programmatore 950C o software SaveProg per funzioni avanzate, nel funzionamento base può essere utilizzato come relè monostabile o ripetitore di chiamata, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm