VIMAR SPA - VIW69DM Interf.dorsale Digibus montante Due Fili - 69DM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Convertire
Tipo di installazione - Sistema BUS
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406205056
Codice prodotto
VIW69DM
Cod. produttore
69DM
Produttore
VIW
Funzione:
Convertire
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Interfaccia per la combinazione di una dorsale Digibus con un montante Due Fili. Utilizzando più 69DM si possono collegare più montanti Due Fili alla stessa dorsale Digibus. La combinazione dei due sistemi permette di coprire le distanze elevate con la dorsale Digibus e di collegare il montante citofoni/videocitofoni con cablatura Due Fili, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm