AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW69AM/T Selettore video per 4 telecamere - 69AM/T

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW69AM/T Selettore video per 4 telecamere

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406205636

Codice prodotto

VIW69AM/T

Cod. produttore

69AM/T

Produttore

VIW

Selettore video per 4 telecamere, permette il collegamento all’impianto Due Fili del solo segnale video di 4 telecamere tipo TVCC. La selezione delle telecamere è ciclica per mezzo del pulsante serratura dopo la fase di autoaccensione. Al selettore si possono collegare anche le due funzioni ausiliarie F1 e F2, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm