VIMAR SPA - VIW693T Interfaccia per telecamera tipo TVCC - 693T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8013406205094
Codice prodotto
VIW693T
Cod. produttore
693T
Produttore
VIW
Interfaccia per telecamera tipo TVCC da collegare all’unità elettronica 6931, alimentazione dall'unità 6931, può alimentare una telecamera esterna a 12 Vd.c. 150 mA max, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm