VIMAR SPA - VIW6935/A Commutatore per impianti con citof. 6221 - 6935/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutare
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406175014
Codice prodotto
VIW6935/A
Cod. produttore
6935/A
Produttore
VIW
Funzione:
Commutare
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Commutatore con scambio automatico alla chiamata da utilizzare su impianti con citofoni intercomunicanti e alimentatori 0931, 0931/0CT e 931A e videocitofonia con monitor intercomunicanti e alimentatore 6680, permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un numero fisso di fili per le chiamate intercomunicanti, funziona solamente con citofoni 6221, alimentazione 230 V~ 50 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm


