VIMAR SPA - VIW6592 Commutatore programmab. 2 esterni video - 6592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Commutare
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406131386
Codice prodotto
VIW6592
Cod. produttore
6592
Produttore
VIW
Funzione:
Commutare
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Commutatore con scambio automatico alla chiamata, per due gruppi esterni video, da utilizzare con alimentatori 6680 e 6680/V03 e cablaggio 0002/690, possibilità di installazione in serie di più di due commutatori per il collegamento di più gruppi esterni: prevedere un trasformatore M832 o 0832/030 per ogni commutatore aggiunto, uscite programmabili per varie funzioni: solo audio, priorità di chiamata ecc., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm


